曜日別特売

ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 - ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 - ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 - ノーブランド

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):175使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)ホース:110材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)6.3使用流体空気カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)ホース外径(Φmm)13特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)内容量1本
注意
※日東工器様 20PH/20SHと同等のカプラを取り付けております。
全8種類を絞り込む
全長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898697ゴム6x1M PH=SH1
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898706ゴム6x2M PH=SH2
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898715ゴム6x3M PH=SH3
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898731ゴム6x5M PH=SH5
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898740ゴム6x10M PH=SH10
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898749ゴム6x20M PH=SH20
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898758ゴム6x30M PH=SH30
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898767ゴム6x50M PH=SH50
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする