ノーブランド
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途
工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様
ホース質量(m/g):115
使用温度範囲(℃)
-5~+50
最高使用圧力(MPa)
直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)
13
最小曲げ半径(mm)
ホース:33
材質(ホース)
軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)
6.5
使用流体
空気
カプラータイプ
20P(オス)/20S(メス)
材質(カプラ)
鉄(メッキ付)
内容量
1本
注意
※日東工器様 20PH/20SHと同等のカプラを取り付けております。
全8種類を絞り込む
全長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
20
30
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03898225
PVC6x1M PH=SH
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898241
PVC6x2M PH=SH
2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898250
PVC6x3M PH=SH
3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898259
PVC6x5M PH=SH
5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898268
PVC6x10M PH=SH
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898277
PVC6x20M PH=SH
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898286
PVC6x30M PH=SH
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898295
PVC6x50M PH=SH
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください