ノーブランド
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途
工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様
ホース質量(m/g):170
使用温度範囲(℃)
-5~+50
最高使用圧力(MPa)
直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)
16.5
最小曲げ半径(mm)
ホース:48
材質(ホース)
軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)
9.5
使用流体
空気
カプラータイプ
30P(オス)/30S(メス)
材質(カプラ)
鉄(メッキ付)
内容量
1本
注意
※日東工器様 30PH/30SHと同等のカプラを取り付けております。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03898311
PVC9x1M PH=SH
1
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898320
PVC9x2M PH=SH
2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898329
PVC9x3M PH=SH
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898338
PVC9x5M PH=SH
5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898347
PVC9x10M PH=SH
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898356
PVC9x20M PH=SH
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898365
PVC9x30M PH=SH
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898381
PVC9x50M PH=SH
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください