曜日別特売

ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 - ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 - ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 - ノーブランド

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):220使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)内容量1本
注意
※日東工器様 30PH/30SHと同等のカプラを取り付けております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898776ゴム9x1M PH=SH1
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898785ゴム9x2M PH=SH2
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898801ゴム9x3M PH=SH3
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898810ゴム9x5M PH=SH5
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898819ゴム9x10M PH=SH10
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898828ゴム9x20M PH=SH20
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898837ゴム9x30M PH=SH30
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898846ゴム9x50M PH=SH50
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする