ノーブランド
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途
工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様
ホース質量(m/g):235
使用温度範囲(℃)
-5~+50
最高使用圧力(MPa)
直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)
20.5
最小曲げ半径(mm)
ホース:64
材質(ホース)
軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)
12.7
使用流体
空気
カプラータイプ
40P(オス)/40S(メス)
材質(カプラ)
鉄(メッキ付)
内容量
1本
注意
※日東工器様 40PH/40SHと同等のカプラを取り付けております。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03898390
PVC12x1M PH=SH(24)
1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898399
PVC12x2M PH=SH(24)
2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898408
PVC12x3M PH=SH(24)
3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898417
PVC12x5M PH=SH(24)
5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898426
PVC12x10M PH=SH(24)
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898435
PVC12x20M PH=SH(24)
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898451
PVC12x30M PH=SH(24)
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898460
PVC12x50M PH=SH(24)
50
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください