曜日別特売

ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付

ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 - ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 - ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 - ノーブランド

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)内容量1本
注意
※日東工器様 40PH/40SHと同等のカプラを取り付けております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898855ゴム12x1M PH=SH(24)1
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898871ゴム12x2M PH=SH(24)2
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898880ゴム12x3M PH=SH(24)3
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898889ゴム12x5M PH=SH(24)5
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898898ゴム12x10M PH=SH(24)10
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898907ゴム12x20M PH=SH(24)20
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898916ゴム12x30M PH=SH(24)30
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898925ゴム12x50M PH=SH(24)50
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする