ノーブランド
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途
工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様
ホース質量(m/g):370
使用温度範囲(℃)
-30~+70
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
21
最小曲げ半径(mm)
ホース:160
材質(ホース)
合成ゴム
ホース内径(Φmm)
12.7
使用流体
空気
カプラータイプ
400P(オス)/400S(メス)
ホース外径(Φmm)
21
特性
耐久性
材質(カプラ)
鉄(メッキ付)
内容量
1本
注意
※日東工器様 400PH/400SHと同等のカプラを取り付けております。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03898941
ゴム12x1M PH=SH(44)
1
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898950
ゴム12x2M PH=SH(44)
2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898959
ゴム12x3M PH=SH(44)
3
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898968
ゴム12x5M PH=SH(44)
5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898977
ゴム12x10M PH=SH(44)
10
オープン
¥
10,998
¥
12,098
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898986
ゴム12x20M PH=SH(44)
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898995
ゴム12x30M PH=SH(44)
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899011
ゴム12x50M PH=SH(44)
50
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください