曜日別特売

樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) - ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) - ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) - ノーブランド

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)内容量1本
注意
※日東工器様 400PH/400SHと同等のカプラを取り付けております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898469PVC12x1M PH=SH(44)1
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898478PVC12x2M PH=SH(44)2
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898487PVC12x3M PH=SH(44)3
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898496PVC12x5M PH=SH(44)5
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898505PVC12x10M PH=SH(44)10
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898521PVC12x20M PH=SH(44)20
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898530PVC12x30M PH=SH(44)30
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898539PVC12x50M PH=SH(44)50
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする