ノーブランド
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途
工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様
ホース質量(m/g):360
使用温度範囲(℃)
-5~+50
最高使用圧力(MPa)
直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)
27.5
最小曲げ半径(mm)
ホース:95
材質(ホース)
軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)
19
使用流体
空気
カプラータイプ
600P(オス)/600S(メス)
材質(カプラ)
鉄(メッキ付)
内容量
1本
注意
※日東工器様 600PH/600SHと同等のカプラを取り付けております。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03898548
PVC19x1M PH=SH
1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898557
PVC19x2M PH=SH
2
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898566
PVC19x3M PH=SH
3
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898575
PVC19x5M PH=SH
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898591
PVC19x10M PH=SH
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898600
PVC19x20M PH=SH
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898609
PVC19x30M PH=SH
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898618
PVC19x50M PH=SH
50
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください