ノーブランド
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途
工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様
ホース質量(m/g):600
使用温度範囲(℃)
-30~+70
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
29
最小曲げ半径(mm)
ホース:210
材質(ホース)
合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
使用流体
空気
カプラータイプ
600P(オス)/600S(メス)
材質(カプラ)
鉄(メッキ付)
内容量
1本
注意
※日東工器様 600PH/600SHと同等のカプラを取り付けております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03899020
ゴム19x1M PH=SH
1
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899029
ゴム19x2M PH=SH
2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899038
ゴム19x3M PH=SH
3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899047
ゴム19x5M PH=SH
5
オープン
¥
10,098
¥
11,108
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899056
ゴム19x10M PH=SH
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899065
ゴム19x20M PH=SH
20
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899081
ゴム19x30M PH=SH
30
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899160
ゴム19x50M PH=SH
50
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050