ノーブランド
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途
工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様
ホース質量(m/g):850
使用温度範囲(℃)
-30~+70
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
36.5
最小曲げ半径(mm)
ホース:265
材質(ホース)
合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
使用流体
空気
カプラータイプ
800P(オス)/800S(メス)
材質(カプラ)
鉄(メッキ付)
内容量
1本
注意
※日東工器様 800PH/800SHと同等のカプラを取り付けております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03899090
ゴム25x1M PH=SH
1
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899099
ゴム25x2M PH=SH
2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899108
ゴム25x3M PH=SH
3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899117
ゴム25x5M PH=SH
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899126
ゴム25x10M PH=SH
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899135
ゴム25x20M PH=SH
20
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899169
ゴム25x30M PH=SH
30
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
03899178
ゴム25x50M PH=SH
50
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050