曜日別特売

樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) - ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) - ノーブランド樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) - ノーブランド

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):495使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)34.5最小曲げ半径(mm)ホース:127材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)25.4使用流体空気カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)内容量1本
注意
※日東工器様 800PH/800SHと同等のカプラを取り付けております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898627PVC25x1M PH=SH1
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898636PVC25x2M PH=SH2
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898645PVC25x3M PH=SH3
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898661PVC25x5M PH=SH5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898670PVC25x10M PH=SH10
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898679PVC25x20M PH=SH20
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
03898688PVC25x30M PH=SH30
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899151PVC25x50M PH=SH50
オープン
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする