Panasonic(パナソニック)
FR小型総合盤P型1級内器
ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。
縦型・横型共用です。
適合
露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921
材質
扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線
型式
ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号
質量(kg)
2.6
色
扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド
定格
ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA
音圧
90dB以上(前方1mにて)
使用周囲温度(℃)
‐10~+50
内容量
1台
注意
※旧型からの取替時は、ボックス(別売)側も併せて取替が必要。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03898180
BVR96340HK
¥
51,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください