吊りタグ兼用ハスプ

吊りタグ兼用ハスプ - セーフラン安全用品吊りタグ兼用ハスプ - セーフラン安全用品吊りタグ兼用ハスプ - セーフラン安全用品吊りタグ兼用ハスプ - セーフラン安全用品吊りタグ兼用ハスプ - セーフラン安全用品吊りタグ兼用ハスプ - セーフラン安全用品
用途ロックアウト、タグアウト仕様英語版材質ステンレス、アルミ寸法(mm)約178×73質量(g)約160使用環境温度(℃)マイナス20~100内容量1個
注意
※パドロックは付属しておりません。
※本来の用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898207J2672
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする