曜日別特売

CZRデスク 机上フロントロングパネル W1100用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付>

CZRデスク 机上フロントロングパネル W1100用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1100用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1100用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1100用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1100用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1100用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1100用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1100用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1098質量(kg)16.2高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03913930CZR-111WBY-1B210981170ブラックネイビーブルー
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03913939CZR-111WBY-1B710981170ブラックソフトブルー
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03913948CZR-111WBY-1C510981170ブラックグレー
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03913957CZR-111WBY-1C710981170ブラックホワイトグレー
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03913966CZR-111WBY-1D310981170ブラックアンバーオレンジ
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03913975CZR-111WBY-1H910981170ブラックエクリュベージュ
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03913991CZR-111WBY-1Q410981170ブラックフレッシュグリーン
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03914000CZR-111WBY-1U510981170ブラックストロングイエロー
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03914009CZR-111WBY-9B210981170ホワイトネイビーブルー
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03914018CZR-111WBY-9B710981170ホワイトソフトブルー
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03914027CZR-111WBY-9C510981170ホワイトグレー
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03914036CZR-111WBY-9C710981170ホワイトホワイトグレー
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03914045CZR-111WBY-9D310981170ホワイトアンバーオレンジ
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03914061CZR-111WBY-9H910981170ホワイトエクリュベージュ
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03914070CZR-111WBY-9Q410981170ホワイトフレッシュグリーン
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03914079CZR-111WBY-9U510981170ホワイトストロングイエロー
102,800
73,980
81,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする