曜日別特売

CZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付>

CZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1398質量(kg)18.3高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03924107CZR-140XHR1B56113981040ブラックコバルトブルー
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924116CZR-140XHR1B57113981040ブラックコバルトブルー
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924125CZR-140XHR1B58113981040ブラックコバルトブルー
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924141CZR-140XHR1B58213981040ブラックコバルトブルー
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924150CZR-140XHR1B59213981040ブラックコバルトブルー
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924159CZR-140XHR1B5W913981040ブラックコバルトブルー
87,100
62,980
69,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924168CZR-140XHR1C66113981040ブラックライトグレー
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924177CZR-140XHR1C67113981040ブラックライトグレー
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924186CZR-140XHR1C68113981040ブラックライトグレー
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924195CZR-140XHR1C68213981040ブラックライトグレー
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924211CZR-140XHR1C69213981040ブラックライトグレー
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924220CZR-140XHR1C6W913981040ブラックライトグレー
87,100
62,980
69,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924229CZR-140XHR1H96113981040ブラックエクリュベージュ
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924238CZR-140XHR1H97113981040ブラックエクリュベージュ
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924247CZR-140XHR1H98113981040ブラックエクリュベージュ
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924256CZR-140XHR1H98213981040ブラックエクリュベージュ
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924265CZR-140XHR1H99213981040ブラックエクリュベージュ
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924281CZR-140XHR1H9W913981040ホワイトエクリュベージュ
87,100
62,980
69,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924290CZR-140XHR1K36113981040ブラックシュガーブラウン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924299CZR-140XHR1K37113981040ブラックシュガーブラウン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924308CZR-140XHR1K38113981040ブラックシュガーブラウン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924317CZR-140XHR1K38213981040ブラックシュガーブラウン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924326CZR-140XHR1K39213981040ブラックシュガーブラウン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924335CZR-140XHR1K3W913981040ブラックシュガーブラウン
87,100
62,980
69,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924351CZR-140XHR1L96113981040ブラックセージグリーン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924360CZR-140XHR1L97113981040ブラックセージグリーン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924369CZR-140XHR1L98113981040ブラックセージグリーン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924378CZR-140XHR1L98213981040ブラックセージグリーン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924387CZR-140XHR1L99213981040ブラックセージグリーン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924396CZR-140XHR1L9W913981040ホワイトエクリュベージュ
87,100
62,980
69,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924405CZR-140XHR1N66113981040ブラックフラックスベージュ
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924421CZR-140XHR1N67113981040ブラックフラックスベージュ
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924430CZR-140XHR1N68113981040ブラックフラックスベージュ
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924439CZR-140XHR1N68213981040ブラックフラックスベージュ
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924448CZR-140XHR1N69213981040ブラックフラックスベージュ
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924457CZR-140XHR1N6W913981040ブラックフラックスベージュ
87,100
62,980
69,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924466CZR-140XHR1P46113981040ブラックベビーピンク
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924475CZR-140XHR1P47113981040ブラックベビーピンク
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924491CZR-140XHR1P48113981040ブラックベビーピンク
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924500CZR-140XHR1P48213981040ブラックベビーピンク
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924509CZR-140XHR1P49213981040ブラックベビーピンク
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924518CZR-140XHR1P4W913981040ブラックベビーピンク
87,100
62,980
69,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924527CZR-140XHR1Q86113981040ブラックピスタチオグリーン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924536CZR-140XHR1Q87113981040ブラックピスタチオグリーン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924545CZR-140XHR1Q88113981040ブラックピスタチオグリーン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924561CZR-140XHR1Q88213981040ブラックピスタチオグリーン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924570CZR-140XHR1Q89213981040ブラックピスタチオグリーン
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924579CZR-140XHR1Q8W913981040ブラックピスタチオグリーン
87,100
62,980
69,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924588CZR-140XHR1S46113981040ブラックターコイズブルー
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03924597CZR-140XHR1S47113981040ブラックターコイズブルー
87,100
62,980
69,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする