曜日別特売

CZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1200用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付>

CZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1200用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1200用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1200用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1200用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1200用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1200用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1200用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1200用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1198質量(kg)15.8高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03941485CZR-120XHY1B2611台11981040ブラックネイビーブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941501CZR-120XHY1B2711台11981040ブラックネイビーブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941510CZR-120XHY1B2811台11981040ブラックネイビーブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941519CZR-120XHY1B2821台11981040ブラックネイビーブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941528CZR-120XHY1B2921台11981040ブラックネイビーブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941537CZR-120XHY1B2W91台11981040ブラックネイビーブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941546CZR-120XHY1B7611台11981040ブラックソフトブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941571CZR-120XHY1B7711台11981040ブラックソフトブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941589CZR-120XHY1B7811台11981040ブラックソフトブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941607CZR-120XHY1B7821台11981040ブラックソフトブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941625CZR-120XHY1B7921台11981040ブラックソフトブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941650CZR-120XHY1B7W91台11981040ブラックソフトブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941668CZR-120XHY1C5611台11981040ブラックグレー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941686CZR-120XHY1C5711台11981040ブラックグレー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941781CZR-120XHY1C5811台11981040ブラックグレー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941799CZR-120XHY1C5821台11981040ブラックグレー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941817CZR-120XHY1C5921台11981040ブラックグレー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941835CZR-120XHY1C5W91台11981040ブラックグレー
104,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941860CZR-120XHY1C7611台11981040ブラックホワイトグレー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941869CZR-120XHY1C7711台11981040ブラックホワイトグレー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941878CZR-120XHY1C7811台11981040ブラックホワイトグレー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941887CZR-120XHY1C7821台11981040ブラックホワイトグレー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941896CZR-120XHY1C7921台11981040ブラックホワイトグレー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941905CZR-120XHY1C7W91台11981040ブラックホワイトグレー
104,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941921CZR-120XHY1D3611台11981040ブラックアンバーオレンジ
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941930CZR-120XHY1D3711個11981040ブラックアンバーオレンジ
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941948CZR-120XHY1D3811個11981040ブラックアンバーオレンジ
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941966CZR-120XHY1D3821個11981040ブラックアンバーオレンジ
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941991CZR-120XHY1D3921個11981040ブラックアンバーオレンジ
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942009CZR-120XHY1D3W91台11981040ブラックアンバーオレンジ
104,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942018CZR-120XHY1H9611台11981040ブラックエクリュベージュ
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942027CZR-120XHY1H9711台11981040ブラックエクリュベージュ
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942036CZR-120XHY1H9811台11981040ブラックエクリュベージュ
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942045CZR-120XHY1H9821台11981040ブラックエクリュベージュ
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942061CZR-120XHY1H9921台11981040ブラックエクリュベージュ
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942070CZR-120XHY1H9W91台11981040ホワイトエクリュベージュ
104,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942079CZR-120XHY1Q4611台11981040ブラックフレッシュグリーン
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942097CZR-120XHY1Q4711個11981040ブラックフレッシュグリーン
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942115CZR-120XHY1Q4811個11981040ブラックフレッシュグリーン
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942140CZR-120XHY1Q4821個11981040ブラックフレッシュグリーン
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942149CZR-120XHY1Q4921個11981040ブラックフレッシュグリーン
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942158CZR-120XHY1Q4W91個11981040ブラックフレッシュグリーン
104,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942167CZR-120XHY1U5611個11981040ブラックストロングイエロー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942176CZR-120XHY1U5711個11981040ブラックストロングイエロー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942185CZR-120XHY1U5811個11981040ブラックストロングイエロー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942201CZR-120XHY1U5821個11981040ブラックストロングイエロー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942210CZR-120XHY1U5921個11981040ブラックストロングイエロー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942228CZR-120XHY1U5W91個11981040ブラックミストブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942307CZR-120XHY9B2611個11981040ブラックネイビーブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03942325CZR-120XHY9B2711個11981040ホワイトネイビーブルー
104,700
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする