曜日別特売

CZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付>

CZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1400用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1398質量(kg)18.3高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03943269CZR-140XHY1B26113981040ブラックネイビーブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943287CZR-140XHY1B27113981040ブラックネイビーブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943305CZR-140XHY1B28113981040ブラックネイビーブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943330CZR-140XHY1B28213981040ブラックネイビーブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943348CZR-140XHY1B29213981040ブラックネイビーブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943427CZR-140XHY1B2W913981040ブラックネイビーブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943445CZR-140XHY1B76113981040ブラックソフトブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943470CZR-140XHY1B77113981040ブラックソフトブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943488CZR-140XHY1B78113981040ブラックソフトブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943506CZR-140XHY1B78213981040ブラックソフトブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943531CZR-140XHY1B79213981040ブラックソフトブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943549CZR-140XHY1B7W913981040ブラックソフトブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943567CZR-140XHY1C56113981040ブラックグレー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943585CZR-140XHY1C57113981040ブラックグレー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943610CZR-140XHY1C58113981040ブラックグレー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943628CZR-140XHY1C58213981040ブラックグレー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943646CZR-140XHY1C59213981040ブラックグレー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943671CZR-140XHY1C5W913981040ブラックグレー
112,900
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943689CZR-140XHY1C76113981040ブラックホワイトグレー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943707CZR-140XHY1C77113981040ブラックホワイトグレー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943786CZR-140XHY1C78113981040ブラックホワイトグレー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943811CZR-140XHY1C78213981040ブラックホワイトグレー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943829CZR-140XHY1C79213981040ブラックホワイトグレー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943847CZR-140XHY1C7W913981040ブラックホワイトグレー
112,900
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943865CZR-140XHY1D36113981040ブラックアンバーオレンジ
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943890CZR-140XHY1D37113981040ブラックアンバーオレンジ
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943908CZR-140XHY1D38113981040ブラックアンバーオレンジ
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943926CZR-140XHY1D38213981040ブラックアンバーオレンジ
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943951CZR-140XHY1D39213981040ブラックアンバーオレンジ
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943960CZR-140XHY1D3W913981040ブラックアンバーオレンジ
112,900
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943969CZR-140XHY1H96113981040ブラックエクリュベージュ
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943978CZR-140XHY1H97113981040ブラックエクリュベージュ
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943987CZR-140XHY1H98113981040ブラックエクリュベージュ
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03943996CZR-140XHY1H98213981040ブラックエクリュベージュ
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944005CZR-140XHY1H99213981040ブラックエクリュベージュ
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944021CZR-140XHY1H9W913981040ホワイトエクリュベージュ
112,900
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944039CZR-140XHY1Q46113981040ブラックフレッシュグリーン
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944057CZR-140XHY1Q47113981040ブラックフレッシュグリーン
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944075CZR-140XHY1Q48113981040ブラックフレッシュグリーン
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944100CZR-140XHY1Q48213981040ブラックフレッシュグリーン
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944109CZR-140XHY1Q49213981040ブラックフレッシュグリーン
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944118CZR-140XHY1Q4W913981040ブラックフレッシュグリーン
112,900
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944127CZR-140XHY1U56113981040ブラックストロングイエロー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944136CZR-140XHY1U57113981040ブラックストロングイエロー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944145CZR-140XHY1U58113981040ブラックストロングイエロー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944161CZR-140XHY1U58213981040ブラックストロングイエロー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944170CZR-140XHY1U59213981040ブラックストロングイエロー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944249CZR-140XHY1U5W913981040ブラックミストブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944267CZR-140XHY9B26113981040ブラックネイビーブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03944285CZR-140XHY9B27113981040ホワイトネイビーブルー
112,900
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする