曜日別特売

CZR 共通オプション エンドロングパネル 片面用 D700用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付>

CZR 共通オプション エンドロングパネル 片面用 D700用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 片面用 D700用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 片面用 D700用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 片面用 D700用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 片面用 D700用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 片面用 D700用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 片面用 D700用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキCZR 共通オプション エンドロングパネル 片面用 D700用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)716高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色(フレーム)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03946961CZR-071XHY-1B21個11.2ブラックネイビーブルー
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03946970CZR-071XHY-1B71個11.2ブラックソフトブルー
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03946979CZR-071XHY-1C51個10.7ブラックグレー
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03946988CZR-071XHY-1C71台11.2ブラックホワイトグレー
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947006CZR-071XHY-1D31個11.2ブラックアンバーオレンジ
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947031CZR-071XHY-1H91個11.2ブラックエクリュベージュ
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947049CZR-071XHY-1Q41個11.2ブラックフレッシュグリーン
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947067CZR-071XHY-1U51個11.2ブラックストロングイエロー
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947085CZR-071XHY-9B21個11.2ホワイトネイビーブルー
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947110CZR-071XHY-9B71個11.2ホワイトソフトブルー
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947128CZR-071XHY-9C51個10.7ホワイトグレー
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947146CZR-071XHY-9C71個11.2ホワイトホワイトグレー
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947171CZR-071XHY-9D31個11.2ホワイトアンバーオレンジ
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947189CZR-071XHY-9H91個11.2ホワイトエクリュベージュ
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947207CZR-071XHY-9Q41個11.2ホワイトフレッシュグリーン
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947225CZR-071XHY-9U51個11.2ホワイトストロングイエロー
85,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする