曜日別特売

インターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1150 D1600用 不織布FY <配送時組立サービス付>

インターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1150 D1600用 不織布FY <配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1150 D1600用 不織布FY <配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1150 D1600用 不織布FY <配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1150 D1600用 不織布FY <配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1150 D1600用 不織布FY <配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1150 D1600用 不織布FY <配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1150 D1600用 不織布FY <配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1150 D1600用 不織布FY <配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32質量(kg)14.7高さ(mm)1150奥行(mm)1600色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04041847CLR-164WXKYT1B2
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041856CLR-164WXKYT1B7
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041865CLR-164WXKYT1C5
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041881CLR-164WXKYT1C7
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041890CLR-164WXKYT1D3
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041899CLR-164WXKYT1H9
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041908CLR-164WXKYT1Q4
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041917CLR-164WXKYT1U5
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041926CLR-164WXKYW9B2
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041935CLR-164WXKYW9B7
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041951CLR-164WXKYW9C5
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041960CLR-164WXKYW9C7
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041969CLR-164WXKYW9D3
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041978CLR-164WXKYW9H9
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041987CLR-164WXKYW9Q4
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04041996CLR-164WXKYW9U5
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042005CLR-164WXKYZ5B2
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042021CLR-164WXKYZ5B7
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042030CLR-164WXKYZ5C5
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042039CLR-164WXKYZ5C7
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042048CLR-164WXKYZ5D3
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042057CLR-164WXKYZ5H9
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042066CLR-164WXKYZ5Q4
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042075CLR-164WXKYZ5U5
144,200
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする