曜日別特売

インターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1050 D1200用 布地C<配送時組立サービス付>

インターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1050 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1050 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1050 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1050 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1050 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1050 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1050 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドロングパネル 両面タイプ用 H1050 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32質量(kg)12.9高さ(mm)1050奥行(mm)1200色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04042565CLR-123WXKCT1D4
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042581CLR-123WXKCT1F6
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042590CLR-123WXKCT1H4
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042599CLR-123WXKCT1N2
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042608CLR-123WXKCT1S5
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042617CLR-123WXKCT1W2
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042626CLR-123WXKCT1Y5
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042635CLR-123WXKCW9D4
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042651CLR-123WXKCW9F6
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042660CLR-123WXKCW9H4
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042669CLR-123WXKCW9N2
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042678CLR-123WXKCW9S5
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042687CLR-123WXKCW9W2
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042696CLR-123WXKCW9Y5
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042705CLR-123WXKCZ5D4
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042721CLR-123WXKCZ5F6
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042730CLR-123WXKCZ5H4
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042739CLR-123WXKCZ5N2
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042748CLR-123WXKCZ5S5
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042757CLR-123WXKCZ5W2
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04042766CLR-123WXKCZ5Y5
126,400
98,980
108,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする