曜日別特売

インターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 不織布FY<配送時組立サービス付>

インターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様棒脚・収納脚タイプに取り付けることができます幅(mm)32質量(kg)7.6高さ(mm)430奥行(mm)1600色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04052286CLR-164WXGYT1B2
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052295CLR-164WXGYT1B7
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052311CLR-164WXGYT1C5
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052320CLR-164WXGYT1C7
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052329CLR-164WXGYT1D3
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052338CLR-164WXGYT1H9
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052347CLR-164WXGYT1Q4
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052356CLR-164WXGYT1U5
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052365CLR-164WXGYW9B2
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052381CLR-164WXGYW9B7
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052390CLR-164WXGYW9C5
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052399CLR-164WXGYW9C7
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052408CLR-164WXGYW9D3
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052417CLR-164WXGYW9H9
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052426CLR-164WXGYW9Q4
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052435CLR-164WXGYW9U5
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052451CLR-164WXGYZ5B2
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052460CLR-164WXGYZ5B7
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052469CLR-164WXGYZ5C5
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052478CLR-164WXGYZ5C7
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052487CLR-164WXGYZ5D3
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052496CLR-164WXGYZ5H9
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052505CLR-164WXGYZ5Q4
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052521CLR-164WXGYZ5U5
71,000
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする