インターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1200用 布地C<配送時組立サービス付>

インターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1200用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様棒脚・収納脚タイプに取り付けることができます幅(mm)32質量(kg)6.2高さ(mm)330奥行(mm)1200サービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04052530CLR-123WXGCT1D4
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052539CLR-123WXGCT1F6
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052548CLR-123WXGCT1H4
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052557CLR-123WXGCT1N2
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052566CLR-123WXGCT1S5
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052575CLR-123WXGCT1W2
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052591CLR-123WXGCT1Y5
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052600CLR-123WXGCW9D4
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052609CLR-123WXGCW9F6
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052618CLR-123WXGCW9H4
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052627CLR-123WXGCW9N2
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052636CLR-123WXGCW9S5
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052645CLR-123WXGCW9W2
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052661CLR-123WXGCW9Y5
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052670CLR-123WXGCZ5D4
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052679CLR-123WXGCZ5F6
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052688CLR-123WXGCZ5H4
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052697CLR-123WXGCZ5N2
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052706CLR-123WXGCZ5S5
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052715CLR-123WXGCZ5W2
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052731CLR-123WXGCZ5Y5
63,600
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする