インターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1400用 布地C<配送時組立サービス付>

インターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H330 D1400用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様棒脚・収納脚タイプに取り付けることができます幅(mm)32質量(kg)6.9高さ(mm)330奥行(mm)1400サービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04052740CLR-143WXGCT1D4
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052749CLR-143WXGCT1F6
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052758CLR-143WXGCT1H4
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052767CLR-143WXGCT1N2
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052776CLR-143WXGCT1S5
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052785CLR-143WXGCT1W2
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052801CLR-143WXGCT1Y5
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052810CLR-143WXGCW9D4
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052819CLR-143WXGCW9F6
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052828CLR-143WXGCW9H4
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052837CLR-143WXGCW9N2
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052846CLR-143WXGCW9S5
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052855CLR-143WXGCW9W2
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052871CLR-143WXGCW9Y5
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052880CLR-143WXGCZ5D4
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052889CLR-143WXGCZ5F6
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052898CLR-143WXGCZ5H4
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052907CLR-143WXGCZ5N2
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052916CLR-143WXGCZ5S5
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052925CLR-143WXGCZ5W2
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04052941CLR-143WXGCZ5Y5
67,600
51,980
57,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする