インターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 布地C<配送時組立サービス付>

インターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 棒脚テーブル用マネージャーパネル H430 D1600用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様棒脚・収納脚タイプに取り付けることができます幅(mm)32質量(kg)9.6高さ(mm)430奥行(mm)1600サービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04053580CLR-164WXGCT1D4
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053589CLR-164WXGCT1F6
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053598CLR-164WXGCT1H4
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053607CLR-164WXGCT1N2
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053616CLR-164WXGCT1S5
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053625CLR-164WXGCT1W2
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053641CLR-164WXGCT1Y5
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053650CLR-164WXGCW9D4
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053659CLR-164WXGCW9F6
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053668CLR-164WXGCW9H4
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053677CLR-164WXGCW9N2
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053686CLR-164WXGCW9S5
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053695CLR-164WXGCW9W2
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053711CLR-164WXGCW9Y5
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053720CLR-164WXGCZ5D4
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053729CLR-164WXGCZ5F6
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053738CLR-164WXGCZ5H4
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053747CLR-164WXGCZ5N2
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053756CLR-164WXGCZ5S5
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053765CLR-164WXGCZ5W2
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04053781CLR-164WXGCZ5Y5
75,200
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする