曜日別特売

インターリンクR 机上フロントパネル(フレームレス)両面タイプ用 H330 W2800用 布地C<配送時組立サービス付>

インターリンクR 机上フロントパネル(フレームレス)両面タイプ用 H330 W2800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上フロントパネル(フレームレス)両面タイプ用 H330 W2800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上フロントパネル(フレームレス)両面タイプ用 H330 W2800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上フロントパネル(フレームレス)両面タイプ用 H330 W2800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上フロントパネル(フレームレス)両面タイプ用 H330 W2800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上フロントパネル(フレームレス)両面タイプ用 H330 W2800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上フロントパネル(フレームレス)両面タイプ用 H330 W2800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上フロントパネル(フレームレス)両面タイプ用 H330 W2800用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)2800質量(kg)13.6高さ(mm)330奥行(mm)30色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04066347CLR-283YBC-T1D4
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066356CLR-283YBC-T1F6
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066365CLR-283YBC-T1H4
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066381CLR-283YBC-T1N2
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066390CLR-283YBC-T1S5
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066399CLR-283YBC-T1W2
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066408CLR-283YBC-T1Y5
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066417CLR-283YBC-W9D4
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066426CLR-283YBC-W9F6
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066435CLR-283YBC-W9H4
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066451CLR-283YBC-W9N2
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066460CLR-283YBC-W9S5
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066469CLR-283YBC-W9W2
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066478CLR-283YBC-W9Y5
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066487CLR-283YBC-Z5D4
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066496CLR-283YBC-Z5F6
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066505CLR-283YBC-Z5H4
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066521CLR-283YBC-Z5N2
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066530CLR-283YBC-Z5S5
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066539CLR-283YBC-Z5W2
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04066548CLR-283YBC-Z5Y5
142,400
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする