曜日別特売

インターリンクR 机上サイドパネル中間(フロントクロス)用 H330 D700用 布地C<配送時組立サービス付>

インターリンクR 机上サイドパネル中間(フロントクロス)用 H330 D700用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上サイドパネル中間(フロントクロス)用 H330 D700用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上サイドパネル中間(フロントクロス)用 H330 D700用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上サイドパネル中間(フロントクロス)用 H330 D700用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上サイドパネル中間(フロントクロス)用 H330 D700用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上サイドパネル中間(フロントクロス)用 H330 D700用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上サイドパネル中間(フロントクロス)用 H330 D700用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR 机上サイドパネル中間(フロントクロス)用 H330 D700用 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)22高さ(mm)330奥行(mm)700色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04087320CLR-063XGC-T1D43.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087329CLR-063XGC-T1F63.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087338CLR-063XGC-T1H43.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087347CLR-063XGC-T1N23.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087356CLR-063XGC-T1S53.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087365CLR-063XGC-T1W23.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087381CLR-063XGC-T1Y53.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087390CLR-063XGC-W9D43.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087399CLR-063XGC-W9F63.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087408CLR-063XGC-W9H43.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087417CLR-063XGC-W9N23.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087426CLR-063XGC-W9S53.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087435CLR-063XGC-W9W23.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087451CLR-063XGC-W9Y53.2
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087460CLR-063XGC-Z5D43
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087469CLR-063XGC-Z5F63
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087478CLR-063XGC-Z5H43
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087487CLR-063XGC-Z5N23
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087496CLR-063XGC-Z5S53
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087505CLR-063XGC-Z5W23
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04087521CLR-063XGC-Z5Y53
53,600
41,980
46,178(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする