曜日別特売

インターリンクR エンドパネル フロントキャビネットロータイプ用 D1400 布地C<配送時組立サービス付>

インターリンクR エンドパネル フロントキャビネットロータイプ用 D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル フロントキャビネットロータイプ用 D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル フロントキャビネットロータイプ用 D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル フロントキャビネットロータイプ用 D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル フロントキャビネットロータイプ用 D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル フロントキャビネットロータイプ用 D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル フロントキャビネットロータイプ用 D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR エンドパネル フロントキャビネットロータイプ用 D1400 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)32高さ(mm)670奥行(mm)1400色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04161450CLR145XHLFCT1D413.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161459CLR145XHLFCT1F613.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161468CLR145XHLFCT1H413.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161477CLR145XHLFCT1N213.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161486CLR145XHLFCT1S513.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161495CLR145XHLFCT1W213.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161511CLR145XHLFCT1Y513.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161520CLR145XHLFCW9D413.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161529CLR145XHLFCW9F613.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161538CLR145XHLFCW9H413.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161547CLR145XHLFCW9N213.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161556CLR145XHLFCW9S513.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161565CLR145XHLFCW9W213.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161581CLR145XHLFCW9Y513.5
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161590CLR145XHLFCZ5D414
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161599CLR145XHLFCZ5F614
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161608CLR145XHLFCZ5H414
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161617CLR145XHLFCZ5N214
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161626CLR145XHLFCZ5S514
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161635CLR145XHLFCZ5W214
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04161651CLR145XHLFCZ5Y514
118,510
91,980
101,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする