曜日別特売

インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D800用 不織布FY<配送時組立サービス付>

インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D800用 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様両面タイプ・片面タイプ兼用幅(mm)32質量(kg)19.6高さ(mm)1150奥行(mm)1300色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04167147CLR-134XGKYT1B2
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167156CLR-134XGKYT1B7
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167165CLR-134XGKYT1C5
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167181CLR-134XGKYT1C7
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167190CLR-134XGKYT1D3
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167199CLR-134XGKYT1H9
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167208CLR-134XGKYT1Q4
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167217CLR-134XGKYT1U5
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167226CLR-134XGKYW9B2
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167235CLR-134XGKYW9B7
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167251CLR-134XGKYW9C5
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167260CLR-134XGKYW9C7
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167269CLR-134XGKYW9D3
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167278CLR-134XGKYW9H9
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167287CLR-134XGKYW9Q4
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167296CLR-134XGKYW9U5
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167305CLR-134XGKYZ5B2
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167321CLR-134XGKYZ5B7
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167330CLR-134XGKYZ5C5
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167339CLR-134XGKYZ5C7
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167348CLR-134XGKYZ5D3
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167357CLR-134XGKYZ5H9
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167366CLR-134XGKYZ5Q4
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04167375CLR-134XGKYZ5U5
137,700
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする