曜日別特売

インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2000 不織布FY<配送時組立サービス付>

インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2000 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2000 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2000 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2000 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2000 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2000 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2000 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2000 不織布FY<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様キャビネットはA4縦収納可能幅(mm)2000高さ(mm)930備考W2000、2400、2800、3000は2分割になります奥行(mm)380色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合材質(キャビネット)クロス部下地:スチール色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04177830CLR-209NDY-T1B2113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177839CLR-209NDY-T1B7113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177848CLR-209NDY-T1C5113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177857CLR-209NDY-T1C7113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177866CLR-209NDY-T1D3113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177875CLR-209NDY-T1H9113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177891CLR-209NDY-T1Q4113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177900CLR-209NDY-T1U5113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177909CLR-209NDY-W9B2113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177918CLR-209NDY-W9B7113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177927CLR-209NDY-W9C5113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177936CLR-209NDY-W9C7113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177945CLR-209NDY-W9D3113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177961CLR-209NDY-W9H9113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177970CLR-209NDY-W9Q4113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177979CLR-209NDY-W9U5113.9
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177988CLR-209NDY-Z5B2113.5
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04177997CLR-209NDY-Z5B7113.5
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04178006CLR-209NDY-Z5C5113.5
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04178015CLR-209NDY-Z5C7113.5
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04178031CLR-209NDY-Z5D3113.5
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04178040CLR-209NDY-Z5H9113.5
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04178049CLR-209NDY-Z5Q4113.5
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04178058CLR-209NDY-Z5U5113.5
486,100
379,800
417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする