曜日別特売

インターリンクR パネル脚・片面単独型 W1004×D730<配送時組立サービス付>

インターリンクR パネル脚・片面単独型 W1004×D730<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR パネル脚・片面単独型 W1004×D730<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR パネル脚・片面単独型 W1004×D730<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR パネル脚・片面単独型 W1004×D730<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR パネル脚・片面単独型 W1004×D730<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR パネル脚・片面単独型 W1004×D730<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR パネル脚・片面単独型 W1004×D730<配送時組立サービス付> - イトーキインターリンクR パネル脚・片面単独型 W1004×D730<配送時組立サービス付> - イトーキ
仕様W2804、3004の幕板は2分割になります幅(mm)1000質量(kg)36.7高さ(mm)720奥行(mm)730グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04190186CLR-107GLS-T161
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190195CLR-107GLS-T171
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190211CLR-107GLS-T181
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190220CLR-107GLS-T182
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190229CLR-107GLS-T192
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190238CLR-107GLS-T1W9
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190247CLR-107GLS-W961
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190256CLR-107GLS-W971
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190265CLR-107GLS-W981
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190281CLR-107GLS-W982
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190290CLR-107GLS-W992
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190299CLR-107GLS-W9W9
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190308CLR-107GLS-Z561
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190317CLR-107GLS-Z571
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190326CLR-107GLS-Z581
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190335CLR-107GLS-Z582
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190351CLR-107GLS-Z592
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04190360CLR-107GLS-Z5W9
154,760
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする