ガス給湯専用機(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ

ガス給湯専用機(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ - リンナイガス給湯専用機(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ - リンナイガス給湯専用機(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ - リンナイガス給湯専用機(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ - リンナイガス給湯専用機(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ - リンナイガス給湯専用機(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ - リンナイガス給湯専用機(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ - リンナイガス給湯専用機(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ - リンナイ

ガス給湯専用機(PS扉内設置型/PS前排気型)排気延長不可タイプ

用途都市ガス用設置形態PS扉内設置型/PS前排気型※排気延長不可タイプグリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
全22種類を絞り込む
質量(kg)
給湯号数
22種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
リモコン
給湯号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03963386RUX-A1613T(A)/13A16ユーロホワイト350×170×530別売り16
195,000
90,980
100,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
03963490RUX-A2013T(A)/13A19ユーロホワイト350×170×530別売り20
211,000
97,980
107,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
03963526RUX-A2403T(A)/13A19ユーロホワイト350×170×530別売り24
244,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03964138RUX-A1616T(A)-E/13A13ユーロホワイト350×170×530別売り16
156,000
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
03964181RUX-A2016T(A)-E/13A14ユーロホワイト350×170×530別売り20
163,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
03964217RUX-A2406T(A)-E/13A15ユーロホワイト350×170×530別売り24
177,000
82,980
91,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
03964567RUX-A1615T(A)-E/13A13ユーロホワイト350×170×530別売り16
149,000
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
03964585RUX-A2015T(A)-E/13A14ユーロホワイト350×170×530別売り20
156,000
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
03964987RUX-SA1616T(A)-E/13A14.5ユーロホワイト250×225×610別売り16
191,000
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
03965030RUX-SA2016T(A)-E/13A14.5ユーロホワイト250×225×610別売り20
204,000
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
03965879RUJ-A1610T(A)/13A15ユーロホワイト350×170×538浴室リモコンは付属。台所リモコン別売り16
268,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
03965897RUJ-A2010T(A)/13A16ユーロホワイト350×170×538浴室リモコンは付属。台所リモコン別売り20
284,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
03965915RUJ-A2400T(A)/13A17ユーロホワイト350×170×538浴室リモコンは付属。台所リモコン別売り24
311,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
03966396RUX-UE2016T(A)/13A17シャイニーシルバー350×190×530別売り20
234,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03966500RUX-UE2406T(A)/13A18シャイニーシルバー350×190×530別売り24
249,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03966771RUX-E2013T(A)/13A26ユーロホワイト350×250×600別売り20
262,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03966807RUX-E2403T(A)/13A26ユーロホワイト350×250×600別売り24
276,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03967130RUX-E1616T(A)/13A16シャイニーシルバー350×190×530別売り16
193,000
89,980
98,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
03967166RUX-E2016T(A)/13A17シャイニーシルバー350×190×530別売り20
199,000
92,980
102,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
03967200RUX-E2406T(A)/13A18シャイニーシルバー350×190×530別売り24
214,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
03967629RUX-SE1616T(A)/13A20ユーロホワイト250×250×610別売り16
236,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03967665RUX-SE2016T(A)/13A20ユーロホワイト250×250×610別売り20
242,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする