リンナイ
ガス給湯器(屋外壁掛・PS設置型)
ガス給湯器(屋外壁掛・PS設置型)
用途
プロパン用
色
ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×170×538
リモコン
浴室リモコンは付属。台所リモコン別売り
設置形態
屋外壁掛・PS設置型
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
給湯号数
給水・給湯接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03965748
RUJ-A1610W(A)/LP
15
16
15A(R1/2)
¥
256,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03965766
RUJ-A2010W(A)/LP
16
20
15A(R1/2)
¥
271,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
03965791
RUJ-A2400W(A)/LP
17
24
20A(R3/4)
¥
299,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください