リンナイ
ガス給湯専用機(屋外壁掛型)
ガス給湯専用機(屋外壁掛型)
用途
都市ガス用
質量(kg)
14.5
色
ユーロホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×115×538
リモコン
別売り
給湯号数
16
設置形態
屋外壁掛型
給水・給湯接続
15A(R1/2)
内容量
1台
関連資料:
(0.11MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03965355
RUK-V1610W(A)-E/13A
¥
162,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください