ガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型)

ガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型) - リンナイ

ガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型)

用途プロパン用ユーロホワイトリモコン台所リモコン本体組込グリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
給湯号数
給水・給湯接続
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
給湯号数
設置形態
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03965495RUX-V2405FFUA(A)/LP22350×224×60024FF方式・屋内壁掛型・上方給排気20A(R3/4)
208,000
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
03965538RUX-V1615SFFUA(A)-E/LP20350×200×61016FF方式・屋内壁掛型・上方給排気15A(R1/2)
213,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
03965565RUX-V2015SFFUA(A)-E/LP20350×200×61020FF方式・屋内壁掛型・上方給排気15A(R1/2)
220,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03965608RUX-V1615SFFBA(A)-E/LP21370×200×68016FF方式・屋内壁掛型・後方給排気15A(R1/2)
220,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03965651RUX-V2015SFFBA(A)-E/LP21370×200×68020FF方式・屋内壁掛型・後方給排気15A(R1/2)
226,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03967945RUX-E1610FFU(A)/LP20350×224×61016FF方式・屋内壁掛型15A(R1/2)
261,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03967988RUX-E2010FFU(A)/LP20350×224×61020FF方式・屋内壁掛型15A(R1/2)
267,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03968031RUX-E2400FFU(A)/LP22350×224×61024FF方式・屋内壁掛型20A(R3/4)
279,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03968058RUX-E1610FFB(A)/LP21350×224×61016FF方式・屋内壁掛型15A(R1/2)
267,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03968101RUX-E2010FFB(A)/LP21350×224×61020FF方式・屋内壁掛型15A(R1/2)
273,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする