ガス給湯専用機(屋外壁掛)

ガス給湯専用機(屋外壁掛) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛) - リンナイ

ガス給湯専用機(屋外壁掛)

用途プロパン用シャイニーシルバーリモコン別売りグリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
給湯号数
設置形態
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03966195RUX-UE2016W(A)/LP17350×190×53020屋外壁掛15A(R1/2)
232,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03966299RUX-UE2406W(A)/LP18350×190×53024屋外壁掛20A(R3/4)
247,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
03966710RUX-E2013W(A)/LP25.5350×250×60020屋外壁掛型15A(R1/2)
260,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
03966746RUX-E2403W(A)/LP25.5350×250×60024屋外壁掛型20A(R3/4)
273,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
03966920RUX-E1616W(A)/LP16350×190×53016屋外壁掛15A(R1/2)
190,000
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
03966956RUX-E2016W(A)/LP17350×190×53020屋外壁掛15A(R1/2)
197,000
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
03966999RUX-E2406W(A)/LP18350×190×53024屋外壁掛20A(R3/4)
212,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
03967498RUX-SE1616W(A)/LP20250×250×61016屋外壁掛15A(R1/2)
234,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03967541RUX-SE2016W(A)/LP20250×250×61020屋外壁掛15A(R1/2)
240,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする