ガス給湯専用機(アルコーブ設置型)

ガス給湯専用機(アルコーブ設置型) - リンナイガス給湯専用機(アルコーブ設置型) - リンナイガス給湯専用機(アルコーブ設置型) - リンナイガス給湯専用機(アルコーブ設置型) - リンナイガス給湯専用機(アルコーブ設置型) - リンナイガス給湯専用機(アルコーブ設置型) - リンナイガス給湯専用機(アルコーブ設置型) - リンナイガス給湯専用機(アルコーブ設置型) - リンナイ

ガス給湯専用機(アルコーブ設置型)

用途プロパン用設置形態アルコーブ設置型グリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
全20種類を絞り込む
質量(kg)
給湯号数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
リモコン
給湯号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03963289RUX-A1613A(A)/LP16.5ユーロホワイト350×170×530別売り16
204,000
93,980
103,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
03963325RUX-A2013A(A)/LP19.5ユーロホワイト350×170×530別売り20
220,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
03963368RUX-A2403A(A)/LP19.5ユーロホワイト350×170×530別売り24
252,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03963971RUX-A1616A(A)-E/LP15ユーロホワイト350×170×530別売り16
165,000
76,980
84,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
03964007RUX-A2016A(A)-E/LP16ユーロホワイト350×170×530別売り20
172,000
79,980
87,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
03964050RUX-A2406A(A)-E/LP16ユーロホワイト350×170×530別売り24
186,000
86,980
95,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
03964540RUX-A1615A(A)-E/LP15ユーロホワイト350×170×530別売り16
158,000
72,980
80,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
03964558RUX-A2015A(A)-E/LP16ユーロホワイト350×170×530別売り20
165,000
76,980
84,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
03964926RUX-SA1616A(A)-E/LP15ユーロホワイト250×225×610別売り16
191,000
88,980
97,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
03964969RUX-SA2016A(A)-E/LP15ユーロホワイト250×225×610別売り20
204,000
93,980
103,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
03965809RUJ-A1610A(A)/LP17ユーロホワイト350×170×538浴室リモコンは付属。台所リモコン別売り16
268,000
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03965845RUJ-A2010A(A)/LP18ユーロホワイト350×170×538浴室リモコンは付属。台所リモコン別売り20
284,000
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03965870RUJ-A2400A(A)/LP18ユーロホワイト350×170×538浴室リモコンは付属。台所リモコン別売り24
311,000
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03966335RUX-UE2016A(A)/LP19シャイニーシルバー350×190×530別売り20
243,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03966378RUX-UE2406A(A)/LP19シャイニーシルバー350×190×530別売り24
259,000
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03967026RUX-E1616A(A)/LP18シャイニーシルバー350×190×530別売り16
202,000
93,980
103,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
03967069RUX-E2016A(A)/LP19シャイニーシルバー350×190×530別売り20
208,000
96,980
106,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
03967105RUX-E2406A(A)/LP19シャイニーシルバー350×190×530別売り24
224,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
03967577RUX-SE1616A(A)/LP20ユーロホワイト250×250×610別売り16
246,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
03967611RUX-SE2016A(A)/LP20ユーロホワイト250×250×610別売り20
252,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする