ガス給湯専用機(屋外壁掛・PS設置型)

ガス給湯専用機(屋外壁掛・PS設置型) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛・PS設置型) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛・PS設置型) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛・PS設置型) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛・PS設置型) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛・PS設置型) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛・PS設置型) - リンナイガス給湯専用機(屋外壁掛・PS設置型) - リンナイ

ガス給湯専用機(屋外壁掛・PS設置型)

用途都市ガス用ユーロホワイトリモコン別売り設置形態屋外壁掛・PS設置型グリーン購入法適合内容量1台
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
全11種類を絞り込む
質量(kg)
給湯号数
給水・給湯接続
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
給湯号数
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03963158RUX-A1613W(A)/13A15.5350×170×5301615A(R1/2)
192,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03963201RUX-A2013W(A)/13A18.5350×170×5302015A(R1/2)
209,000
96,980
106,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
03963228RUX-A2403W(A)/13A18.5350×170×5302420A(R3/4)
241,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
03963901RUX-A1616W(A)-E/13A13350×170×5301615A(R1/2)
153,000
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
03963919RUX-A2016W(A)-E/13A14350×170×5302015A(R1/2)
160,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
03963937RUX-A2406W(A)-E/13A15350×170×5302420A(R3/4)
174,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
03964409RUX-A1015W(A)-E/13A13350×170×5301015A(R1/2)
135,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
03964445RUX-A1615W(A)-E/13A13350×170×5301615A(R1/2)
146,000
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
03964488RUX-A2015W(A)-E/13A14350×170×5302015A(R1/2)
153,000
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
03964838RUX-SA1616W(A)-E/13A14.5250×225×6101615A(R1/2)
178,000
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
03964865RUX-SA2016W(A)-E/13A14.5250×225×6102015A(R1/2)
191,000
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする