曜日別特売

ゴミ箱用キャスター付きワゴン サットダスト

ゴミ箱用キャスター付きワゴン サットダスト - オーミヤゴミ箱用キャスター付きワゴン サットダスト - オーミヤゴミ箱用キャスター付きワゴン サットダスト - オーミヤゴミ箱用キャスター付きワゴン サットダスト - オーミヤゴミ箱用キャスター付きワゴン サットダスト - オーミヤ

大容量の45L~90Lサイズのゴミ箱を載せることで、ゴミ箱にキャスターを後付けできるゴミ箱用キャスター付きワゴン。
可変式のステンレスプレートで45Lから90Lまでのゴミ箱がぴったりに積載できます。
大容量で重くなりがちなゴミ箱を楽に移動することで、掃除のしやすさ、ゴミ箱を移動しながら行う作業がスマートに行えます。

用途ゴミ箱用キャスター付きワゴン材質炭素鋼質量(kg)3.5ブラック寸法(cm)40×20.8~38.3×15入数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03925891DS-71
オープン
5,988
6,587(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする