お掃除トイレトング

お掃除トイレトング - まめいたお掃除トイレトング - まめいたお掃除トイレトング - まめいたお掃除トイレトング - まめいたお掃除トイレトング - まめいたお掃除トイレトング - まめいたお掃除トイレトング - まめいた

トイレシートやトイレッとペーパーをはさんで、お掃除できるトング。毎日のトイレ掃除はもちろん、ちょっとした汚れも手軽に拭きとることができます。お掃除が終わったら、シートやペーパーを流すだけ。場所をとらないケース付きでコンパクトに収納できます。

用途トイレのお掃除に。材質ポリプロピレン寸法(cm)トング/約6×3×22、ケース/約6.7×4.6×5耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03925866TS-311
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする