曜日別特売

スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ

スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ - SANSHIN

棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。

用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂マイルドホワイトタイプ単体型間口(mm)1250棚板数(枚)分割:1均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合有効間口(mm)1206最大積載量(kg/台)800棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型は連結型のみでは使用できません。単体型が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03926600EB74628K-FMW0666-694222006258
145,520
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03926715EB64326K-FMW0666-694619003256
88,740
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03926740EB64327K-FMW0666-696019003257
98,460
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03926758EB64476K-FMW0666-694819004756
102,160
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03926776EB74327K-FMW0666-694722003257
100,380
50,980
56,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927440EB64477K-FMW0666-698619004757
114,130
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927458EB64626K-FMW0666-695619006256
115,300
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927476EB64627K-FMW0666-698719006257
129,450
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927501EB74328K-FMW0666-699722003258
110,100
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927519EB74477K-FMW0666-696422004757
116,050
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927537EB74478K-FMW0666-693522004758
128,020
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927555EB74627K-FMW0666-698922006257
131,370
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする