曜日別特売

スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 【連結タイプ】

スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 【連結タイプ】 - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 【連結タイプ】 - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 【連結タイプ】 - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 【連結タイプ】 - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 【連結タイプ】 - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 【連結タイプ】 - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 【連結タイプ】 - SANSHINスリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 【連結タイプ】 - SANSHIN

棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。

用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂マイルドホワイトタイプ連結型間口(mm)1250棚板数(枚)分割:1均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合有効間口(mm)1206最大積載量(kg/台)800棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※画像は単体型です。本製品は連結型になります。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型は連結型のみでは使用できません。単体型が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03926636EB74628R-FMW0666-697822006258
137,180
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927081EB64326R-FMW0666-697619003256
81,360
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927099EB64327R-FMW0666-847319003257
91,080
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927117EB64476R-FMW0666-693919004756
94,780
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927135EB74327R-FMW0666-695922003257
92,040
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927160EB74328R-FMW0666-695022003258
101,760
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927738EB64477R-FMW0666-697519004757
106,750
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927756EB64626R-FMW0666-695819006256
107,920
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927781EB64627R-FMW0666-693419006257
122,070
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927799EB74477R-FMW0666-699522004757
107,710
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927817EB74478R-FMW0666-694522004758
119,680
60,980
67,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03927835EB74627R-FMW0666-698822006257
123,030
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする