曜日別特売

アップガード伸縮型セット

アップガード伸縮型セット - SANSHINアップガード伸縮型セット - SANSHINアップガード伸縮型セット - SANSHIN

震度4相当の揺れを感知しバーが自動で上昇し、書籍の落下を防ぎます。
間口方向が伸縮式のため、様々な書架・キャビネットに取り付けることができます。

用途地震の際の書架、キャビネット等からの落下防止に。トラスコ品番268-8566セット内容感震ユニット左右セット×1、落下防止バー×1材質感震ユニット:スチール、バー本体:スチールPPコーティング仕上、エンドキャップ:ポリアミド(PA6)幅(mm)740~870ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)240間口(mm)740~870適応スチール書架、スチールキャビネット、木製書架有効間口(mm)740~870内容量1セット
関連資料:(0.26MB)取扱説明書:(1.41MB)
注意
※扉付きキャビネットはバーが干渉するため取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03926679TUF
28,890
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,700/税込¥6,270
北海道地方1¥6,300/税込¥6,930
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする