東安
ケーブルジョイント
用途
溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
中・大型溶接機へのケーブル接続
小型溶接機へのケーブル接続
付属品
イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本
セット内容
オス・メス各2組
全長(mm)
220
適合電線(mm
2
)
22~50
溶接電流(A)
100~300
内容量
1箱(2組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03968119
TW-J300
¥
3,861
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください