曜日別特売

炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) - 東安炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) - 東安炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) - 東安

ガス調整器

低圧圧力計(MPa)0.5電源容量(W)110・150標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14 (右)袋ナット、出口ネジ:M12×1.0(右)雄ネジホースニップル8mm内容量1箱(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03968356-
10,654
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする