曜日別特売

アルゴン調整器

アルゴン調整器 - 東安アルゴン調整器 - 東安アルゴン調整器 - 東安
(2件のレビュー)

ガス調整器

使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25ねじサイズ入口ネジ:W22-14右袋ナット、出口ネジ:M12×1.0右雄ネジホースニップル8mm内容量1箱(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03968338-
6,936
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: TIG溶接(アルミ)
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのクランクケース修理を自分でやろうと思い立ち、交流TIG溶接機(中華製)その他必要な物を一式揃える中で、初期投資圧縮の為、良心的な価格のこの商品を選択。 コスパ良好で、特に問題なく使用しています。

2025-03-08
用途: TIG溶接(アルミ)
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミクランクケースの補修を自分自身でやろうと思い立ち、このレギュレーターを手配しました。 今の所特に問題なく機能しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする