調光式パノラマアップライト

調光式パノラマアップライト - 日動工業

連結できる!広範囲を明るく照らす!仮設照明やイベントなどに!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。
電線の長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。
8台まで連結ができます。

質量(kg)15.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)169スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.72全光束(Lm)26600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1008適合電線(mm2)VCT2.0×2芯電線仕様-長さ(m)10仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグポッキンプラグ色温度(K)6500使用環境温度(℃)-20~50LED170W電源タイプAC100V連結数可能台数:8台までアース端子あり防水仕様IPX3LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC85~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra73電球の種類LED内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03926478LUL-170D-GD
220,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする