曜日別特売

着脱式チャージライトLIFE用 バッテリー

着脱式チャージライトLIFE用 バッテリー - 日動工業着脱式チャージライトLIFE用 バッテリー - 日動工業着脱式チャージライトLIFE用 バッテリー - 日動工業着脱式チャージライトLIFE用 バッテリー - 日動工業着脱式チャージライトLIFE用 バッテリー - 日動工業

チャージライト用バッテリー、予備・交換・紛失した時に
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーです。
予備バッテリーを欲しい、交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。

適合機種BAT-HRE40SN-SP-LIFE、BAT-HRE50SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE-BOX質量(g)775電源(V)充電:AC100/200兼用(50H/60Hz)電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V3600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×81バッテリー容量(Ah)3.6充電時間(時間)約3入力電圧範囲(V)AC100~240内容量1台
注意
※充電アダプターは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03926390BAT-B36LI
46,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする