ハイスペックハイディスク 架台取付用 乳白ワイド

ハイスペックハイディスク 架台取付用 乳白ワイド - 日動工業ハイスペックハイディスク 架台取付用 乳白ワイド - 日動工業

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切り放しです。

周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
定格電流(A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
LED
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03926171L150V2-F-HMW-50K-N100V時/152200V時/150100V時/1.5200V時/0.8292×334×334150W水銀灯700Wクラス
135,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
03926259L200V2-F-HMW-50K-N100V時/208200V時/200100V時/2.1200V時/1.0373×358×415200W水銀灯1000Wクラス
198,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする