曜日別特売

ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド

ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド - 日動工業ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド - 日動工業ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド - 日動工業ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド - 日動工業ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド - 日動工業

メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。

質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000内容量1台
関連資料:(0.09MB)
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03926067L150V2-P-HW-50K
112,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする